Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS A-327 Pin Jalusta FNST x MNST 2-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa | AA7HXP 15Z129

ELKHART BRASS A-327-nastainen FNST x MNST 2-1/2 In x 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AA7HXP Malli: A-327Ristiviite: 15Z129

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun tapin lukitusadapteri
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliKarkea messinki
Yhteyden tyyppiFNST x MNST
Koko2-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
ELKHART BRASS A-327-nastainen FNPSH x MNST 2-1/2 In x 1-1/2 In | AA7HXR 15Z131 -327NPSH Naaras x MNST€71.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS A-327-nastainen FNST x MNST 2-1/2 In x 1-1/2 In
€101.98 / yksikkö