Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS 469 -sarja Kiintoavainavainsarja 7-1 / 2 tuumaa | AA7HVY 15Z090

ELKHART BRASS 469 Kit-avainavainsarja 7-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7HVY Malli: 469 -sarjaRistiviite: 15Z090

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiintoavainkotelo pidikkeellä
hyödytJopa 3-1 / 2 "keinukytkin
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
PäämateriaaliValettu mangaanipronssi
Pituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusHinta
ELKHART BRASS 470 -sarja Kiintoavainavainsarja ja pidike | AA7HWA 15Z092 470 sarja(2) Valmistaja. Nro T-464 jakoavainavaimet ja (1) hydranttiavaimet (tuotenro 454, S-454, S-454-S)10 "€539.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS 469 Kit-avainavainsarja 7-1/2 tuuman pituus
€296.02 / yksikkö