Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS 470 -sarja Kiintoavainavainsarja ja pidike | AA7HWA 15Z092

ELKHART BRASS 470-sarja Kiintoavainavainosarja pidikkeellä

Varastossa
Tuote: AA7HWA Malli: 470 -sarjaRistiviite: 15Z092

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiintoavainkotelo pidikkeellä
hyödyt(2) Valmistaja. Nro T-464 jakoavainavaimet ja (1) hydranttiavaimet (tuotenro 454, S-454, S-454-S)
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
PäämateriaaliValettu mangaanipronssi
Pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.49
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusHinta
ELKHART BRASS 469 -sarja Kiintoavainavainsarja 7-1 / 2 tuumaa | AA7HVY 15Z090 469 sarjaJopa 3-1 / 2 "keinukytkin7.5 "€296.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS 470-sarja Kiintoavainavainosarja pidikkeellä
€539.73 / yksikkö