ELKAY VRCGRN8 -vesijäähdyttimen seinäkiinnike 8 Gph | AC8XJK 3EMZ3

ELKAY VRCGRN8 vesijäähdytin seinäteline 8 Gph

Varastossa
Tuote: AC8XJK Malli: VRCGRN8Ristiviite: 3EMZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,879.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
Kylmän veden kapasiteetti8 l / s
VäriRuostumaton teräs
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/6
Syvyys18-39 / 64 "
Täyden kuorman ampeerit4A
Korkeus20 13 / 32 "
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaNappi
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115 VAC
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.2375
Laivan korkeus (cm)67.56
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY VRCGRN8 vesijäähdytin seinäteline 8 Gph
€1,879.15 / yksikkö