ELKAY EMABFTL8LC -vesijäähdyttimen seinäasennus 8 Gph 36 1/8 tuuman korkeus | AC2JDL 2KLF2

ELKAY EMABFTL8LC vesijäähdytin seinäteline 8 Gph 36 1/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC2JDL Malli: EMABFTL8LCRistiviite: 2KLF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,767.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
Kylmän veden kapasiteetti8 l / s
VäriHarmaa
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/4
Syvyys18.625 "
Täyden kuorman ampeerit4A
Korkeus27.25 "
Sisä / Ulkona / Sisä / Ulkonasisä-
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaTyöntöpalkki
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinLinjavirtaus, ylläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115 VAC
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys36.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
ELKAY EHFSA8L1Z -vesijäähdyttimen seinäasennus 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5 EHFSA8L1ZVaaleanharmaa graniitti18.75 "23.88 "18 "€1,648.68
ELKAY EZS8L ​​-vesijäähdytin 8 Gph | AB2YZD 1PX54 EZS8LHarmaa19 "19 13 / 16 "18.38 "€1,063.11
ELKAY EZSTL8LC -vesijäähdytin 8 Gph | AB2YZE 1PX55 EZSTL8LCHarmaa19 "25 5 / 16 "36.437 "€1,898.18
ELKAY EMABF8L -vesijäähdyttimen seinäasennus 8 Gph 20 7/16 In | AC2JDK 2KLF1 EMABF8LHarmaa18.625 "20.437 "18.25 "€1,146.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY EMABFTL8LC vesijäähdytin seinäteline 8 Gph 36 1/8 tuuman korkeus
€1,767.08 / yksikkö