ELKAY CDKAD251765C upotettava pesuallas, jossa hana ruostumatonta terästä AE2MQW 4YJ89

ELKAY CDKAD251765C Upotettava pesuallas hanalla ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2MQW Malli: CDKAD251765CRistiviite: 4YJ89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,024.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pesuallas hanalla
ADA-yhteensopivaEi
Kulhon syvyys6.5 "
Kulhon koko15-3 / 4 "x 14"
NoudattaminenADA-yhteensopiva
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Virtausnopeus2.2 gpm
Mitata20
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.73
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)65.79
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY CDKAD251765C Upotettava pesuallas hanalla ruostumatonta terästä
€1,024.22 / yksikkö