Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98775C tuuletinmoottorin kokoonpano 3-1 / 2 x 4 tuumaa | AA7FMW 15W931

ELKAY 98775C Tuulettimen moottorikokoonpano, pituus 3-1/2 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7FMW Malli: 98775CRistiviite: 15W931

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinmoottorin kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3EMZ1, 4CE97, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6, 2XLX3, 3KUF, 3KLF6, 7XUY2, 9KLF2188 2XUZ191, 6KLD0, 6CVX1, 6MY2, 6KLD3, 2XUY6, 1KL1, 4KL90, 2KLD9, 6KLD9, 2MY32, 2KL
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEFA8, EFHA8, EHFSA8, EMABF8, LMABF8, EZ, LZ, HAC, VRC, HVR, WM8, HTV8,, OVL, HTHB-HAC,
MateriaaliTeräs
Koko4 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98775C Tuulettimen moottorikokoonpano, pituus 3-1/2 x 4 tuumaa
€137.41 / yksikkö