Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98731C Säätinsarja 1/4 tuumaa 1-1 / 2 x 2 L jousella | AA7FMN 15W924

ELKAY 98731C säädinsarja 1/4 tuumaa 1-1/2 x 2 L jousella

Varastossa
Tuote: AA7FMN Malli: 98731CRistiviite: 15W924

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädinsarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2W154, 2W155, 2W156, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8,4CE97, 4CE98, , 3H032, 3H016, 1MCE4, 5WNV7, 2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHRF, S300, S500, S1000, HVR, OVL, WM, EFA, LFAE,, EFHA, EFW, FD, LFDE, HEW, VRC
MateriaaliMessinki, Valox, kumi, keloni, teräs
Koko2 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
ELKAY 98732C-säätinsarja 1-1 / 2 x 2 L vihreä jousi | AA7FMP 15W925 98732C4XR82, 2KLD6, 1CVX1, 4MY90``, 2KLD8, 2KLD7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3`` 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2HAC, HTHB-HAC, HOF, SCWT, HTV, EHFSA, EMABF, LMABF,1/4 "liitäntä, 2" L€82.02
ELKAY 98733C Säädinsarja 1-1/2 x 2 L Messinki-pidätinmutteri | AA7FMQ 15W926 98733C34J926EDFP214FPK1/4 "liitäntä, 2" L€86.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98731C säädinsarja 1/4 tuumaa 1-1/2 x 2 L jousella
€75.00 / yksikkö