Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98724C -höyrystinsarja 6-1 / 4 D x 7 tuuman pituus | AA7FMM 15W923

ELKAY 98724C Höyrystinsarja 6-1/4 D x 7 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA7FMM Malli: 98724CRistiviite: 15W923

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrystinsarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZ, LZ, EDFP214, EDFP217, EDFPB, EDFP19C, OVL-II, BFMLR, EFA, LFAE, EFHA, EHFSA, EMABF, LMABF, ESWA, EWA, LWAE, EWCA, HEW, HAC, HRF, HOF, SJ, SW WM, SCWT, HTHB-HAC, HVR, VRC, HBW, WC-mallit
MateriaaliEPS, teräs, kumi ja erilaiset
Koko7 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98724C Höyrystinsarja 6-1/4 D x 7 tuumaa pituus
€330.21 / yksikkö