Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98678C säätinsarja pullontäyttö 3/8 tuumaa 1.0 Gpm | AA7FML 15W922

ELKAY 98678C säädinsarjan pullotäyttö 3/8 tuumaa 1.0 Gpm

Varastossa
Tuote: AA7FML Malli: 98678CRistiviite: 15W922

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullotäytteen säätinsarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroElkay & Halsey Taylor -pullotäytteet
MateriaaliMessinki, Valox, kumi, keloni, teräs
Koko3/8 "liitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98678C säädinsarjan pullotäyttö 3/8 tuumaa 1.0 Gpm
€62.34 / yksikkö