Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 31384C sähköinen silmäanturi 115v | AE7BPF 5WNL1

ELKAY 31384C sähköinen silmäanturi 115v

Varastossa
Tuote: AE7BPF Malli: 31384CRistiviite: 5WNL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturikokoonpano
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 34J984, 34J985
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroERO, EZO, LZO, HAC*EE, HRF*EE, HTV*EE, OVL*EE
MateriaaliMetalli
Koko3.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8541406050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 31384C sähköinen silmäanturi 115v
€468.75 / yksikkö