Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA RHW3-33.310.9002 Vedä kahva 2-27 / 64 tuumaa | AG9HJP 20KC20

ELESA RHW3-33.310.9002 Vetokahva 2-27/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HJP Malli: RHW3-33.310.9002Ristiviite: 20KC20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriRAL 9002 Valkoinen
Suorittaa loppuunmaalannut
Grip Dia.1-19 / 64 "
Kahvan korkeus2-5 / 32 "
Kahvan pituus13-51 / 64 "
Tartunnan paksuus12 / 32 "
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle12-13 / 64 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus13 51 / 64 "
kokonaisleveys2 27 / 64 "
Projektio2.593
Ruuvin koko5/16
Kierteen syvyys19 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä: 0 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysProjektioRuuvin kokoGrip Dia.PalvelimetHinta
ELESA RHW3-33.210.9002 Vedä kahva 2-27 / 64 tuumaa | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Valkoinenmaalannut2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Mukana€288.59
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN vetokahva 45/64 tuumaa | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 PUHDISTA10.437 "RAL 9002 Valkoinenmaalannut45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Mukana€99.47
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN vetokahva 45/64 tuumaa | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 PUHDISTA14.375 "RAL 9002 Valkoinenmaalannut45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Mukana€108.02
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Vedäkahva 45/64 tuumaa | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 PUHDISTA18 5 / 16 "RAL 9002 Valkoinenmaalannut45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Mukana€121.56
ELESA M.1066 BM / 30-500 vetokahva 45/64 tuumaa | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 Valkoinenmaalannut45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Mukana€126.76
ELESA EPR.110-PF-CLEAN -vetokahva 15/16 tuumaa | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-PUHDAS4 19 / 64 "ValkoinenMatta15 / 16 "---Ei sisälly€14.31
ELESA ERB.130 CLEAN -vetokahva 1-7 / 32 tuumaa | AG9HKF 20KC35 ERB.130 PUHDISTA5.125 "ValkoinenMatta1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Mukana€42.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA RHW3-33.310.9002 Vetokahva 2-27/64 tuumaa
€351.00 / yksikkö