Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-2 Saranoitu turvakytkin 2no / 2nc 2m Takaisin | AC7BPL 36Z771

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-2 saranoitu turvakytkin 2no/2nc 2m takana

Varastossa
Tuote: AC7BPL Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2Ristiviite: 36Z771

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€593.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu turvakytkin
AC-kontaktiluokitus2 @ 24 V
Kaapelin pituus2m
Kaapelin tyyppiIP-luokitus 67, NEMA-luokitus 6
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystyyppi2NO / 2NC
DC-kontaktin luokitus2A @ 24V
Syvyys0.98 "
Korkeus4.33 "
IP-luokitus67
MateriaaliTeknopolymeeri
NEMA-luokitus6
Käyttölämpötila alue-68 - 176 astetta F
Sataman sijaintiTakaisin ulostulo
Lopettaminen8-nastainen liitin
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 Saranoitu turvakytkin 2no / 2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-2 saranoitu turvakytkin 2NO / 2NC 2m pohja | AC7BPK 36Z770 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FA-5 Saranoitu turvakytkin 2no / 2nc 5m Yläportti | AC7BPM 36Z772 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-55m€639.32
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FC-5 saranoitu turvakytkin 2no / 2nc 5m pohja | AC7BPN 36Z773 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-55m€614.83
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-FB-5 Saranoitu turvakytkin 2no / 2nc 5m Takaisin | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m€639.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-2 saranoitu turvakytkin 2no/2nc 2m takana
€593.07 / yksikkö