Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA Saranoitu turvakytkin 2no / 2nc Yläportti | AC7BPG 36Z767

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA saranoitu turvakytkin 2no/2nc yläportti

Varastossa
Tuote: AC7BPG Malli: CFSW.110-6-2NO+2NC-CARistiviite: 36Z767

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu turvakytkin
AC-kontaktiluokitus2 @ 24 V
Kaapelin pituusEi eristetty
Kaapelin tyyppiIP-luokitus 67, NEMA-luokitus 6
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystyyppi2NO / 2NC
DC-kontaktin luokitus2A @ 24V
Syvyys0.98 "
Korkeus4.33 "
IP-luokitus67
MateriaaliTeknopolymeeri
NEMA-luokitus6
Käyttölämpötila alue-68 - 176 astetta F
Sataman sijaintiHuipputulos
Lopettaminen8-nastainen liitin
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC saranoitu turvakytkin 2no / 2nc pohjaportti | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC€614.83
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Saranoitu turvakytkin 1no / 3nc Yläportti | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC€593.07
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC saranoitu turvakytkin 1no / 3nc pohjaportti | AC7BPR 36Z776 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC1NO / 3NC€593.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA saranoitu turvakytkin 2no/2nc yläportti
€614.83 / yksikkö