Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK WIRE063SS lankakela 1/16 tuuman leveys 500 jalkaa pituus | AF3PJR 8AG49

ELECTROMARK WIRE063SS lankakela 1/16 tuuman leveys 500 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF3PJR Malli: WIRE063SSRistiviite: 8AG49

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela
VäriHopea
Pituus500ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7312106060
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK WIRE063SS lankakela 1/16 tuuman leveys 500 jalkaa pituus
€387.56 / yksikkö