Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK T408C Pmt Tag 5-3 / 4 x 3 Tuumaa Musta Ja Keltainen / Valkoinen - Pakkaus 25 | AF4BAP 8NH76

ELECTROMARK T408C Pmt Tag 5-3/4 x 3 tuumaa musta ja keltainen/valkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4BAP Malli: T408CRistiviite: 8NH76

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaus-, hitsaus- ja tulityölupalappu
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriMusta, keltainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK T408C Pmt Tag 5-3/4 x 3 tuumaa musta ja keltainen/valkoinen - 25 kpl pakkaus
€11.31 / yksikkö