Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK T393 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AD2WEU 3VCW2

ELECTROMARK T393 varoitustarra 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WEU Malli: T393Ristiviite: 3VCW2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELECTROMARK T394 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa, musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AD2WEV 3VCW3 T394€38.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK T393 varoitustarra 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl pakkaus
€47.12 / yksikkö