Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK C120B3 -tarkastustarra 5/8 tuuman H - pakkaus 350 | AF4JMU 8YCA8

ELECTROMARK C120B3 laaduntarkastustarra 5/8 tuumaa H - 350 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JMU Malli: C120B3Ristiviite: 8YCA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaduntarkastustarra
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVihreä / hopea
MateriaaliKohokuvioitu alumiini
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä350
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
ELECTROMARK 51111 -kalibrointitarra 1 tuuman H 3 tuuman leveys Pk 90 | AD3AFE 3XEU8 511111"KalibrointitarraVihreäItsekiinnittyvä vinyyli3"1€104.24
ELECTROMARK 51048 Laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - pakkaus 350 | AF4UZT 9LC75 510485 / 8 "LaaduntarkastustarraVihreä / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri1.5 "1€86.17
ELECTROMARK C101B3 laaduntarkastustarra, kalibrointi, leveys 1 1/2 tuumaa, korkeus 5/8 tuumaa, vihreä, matta | CP4FTP 9WJZ5 C101B3-Laaduntarkastustarra---350€7.01
ELECTROMARK C111B3 laaduntarkastustarra, laaduntarkastustarra, 1 1/2 tuuman leveys, 5/8 tuuman korkeus | CP4FTQ 9W662 C111B3-Laaduntarkastustarra---350€7.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK C120B3 laaduntarkastustarra 5/8 tuumaa H - 350 kpl pakkaus
€56.53 / yksikkö