Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 5020CG tyhjä tag 5-3 / 4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus | AF4TVU 9K049

ELECTROMARK 5020CG tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TVU Malli: 5020CGRistiviite: 9K049

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriVihreä
Korkeus5.75 "
MateriaaliCardstock
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ELECTROMARK 5020CR Tyhjä tagi 5-3 / 4 x 3 tuuman R-korttikortti - pakkaus 25 | AF3PRW 8AMD6 5020CRpunainen€26.96
ELECTROMARK 5020CFY Tyhjä tag 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - pakkaus 25 | AF6BTL 9WAP4 5020CFYHyvän näkyvyyden fluoresoiva keltainen€6.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 5020CG tyhjä etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus
€26.56 / yksikkö