Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES N2NK Nännikierre Hex Pvdc 1/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NYB 1ZJL6

ELDON JAMES N2NK Nipple Kierre kuusiokoloinen Pvdc 1/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NYB Malli: N2NKRistiviite: 1ZJL6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ELDON JAMES N4NK nännikierteinen kuusikulmainen PVC 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NYC 1ZJL7 N4NK1 / 4 "€29.33
ELDON JAMES N6NK Nännikierteinen Hex Pvdc 3/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NYD 1ZJL8 N6NK3 / 8 "€32.89
ELDON JAMES N8NK Nännikierre Hex PVC 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NYE 1ZJL9 N8NK1 / 2 "€35.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES N2NK Nipple Kierre kuusiokoloinen Pvdc 1/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€27.60 / yksikkö