Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 19212 Kaksoispallopää Hex -avainkärjen koko 3/16 tuumaa | AH8GXQ 38TG52

EKLIND 19212 Kaksoispallopäädyn kuusiokoloavaimen kärjen koko 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GXQ Malli: 19212Ristiviite: 38TG52

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplapallopää Hex-avain
Käden pituus6.156 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus1"
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
MittaustyyppiSAE
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "
Toimintakulma20 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKäsittele väriäkahvan pituusMittaustyyppiVihjeiden kokoHinta
EKLIND 19203 Kaksoispallon kärjen kuusiokoloavaimen koko 3/64 tuumaa | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Musta1 / 2 "SAE3 / 64 "€3.08
EKLIND 19204 Kaksoispallopää Hex -avainkärjen koko 1/16 tuumaa | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Musta1 / 2 "SAE1 / 16 "€2.93
EKLIND 19205 Kaksoispallon kärjen kuusiokoloavaimen koko 5/64 tuumaa | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Musta19 / 32 "SAE5 / 64 "€2.91
EKLIND 19206 Kaksoispallon kärjen kuusiokoloavaimen koko 3/32 tuumaa | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Musta43 / 64 "SAE3 / 32 "€2.98
EKLIND 19207 tuplapallopäähänen kärjen koko 7/64 tuumaa | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Musta43 / 64 "SAE7 / 64 "€3.22
EKLIND 19208 kaksoispallopäähänen kärjen koko 1/8 tuumaa | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Musta1.5 "SAE1 / 8 "€3.22
EKLIND 19209 Kaksoispallokuusiokoloavainkoko 9/64 tuumaa | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Musta51 / 64 "SAE9 / 64 "€3.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 19212 Kaksoispallopäädyn kuusiokoloavaimen kärjen koko 3/16 tuumaa
€4.23 / yksikkö