Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 15730 väärinkäytön kestävä Torx-avain L T30 4-1 / 2 L | AB9GAL 2CYA6

EKLIND 15730 Peukaloinninkestävä Torx-avain L T30 4-1/2 L

Varastossa
Tuote: AB9GAL Malli: 15730Ristiviite: 2CYA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus4.5 "
Terän materiaaliLämpökäsitelty 8650 kromi-nikkeliseos kuusioteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus1"
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT30
Toimintakulma35 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
EKLIND 15706 väärinkäytön kestävä Torx-avain L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€10.01
EKLIND 15707 väärinkestävä Torx-avain L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7€9.31
EKLIND 15708 väärinkäytön kestävä Torx-avain L T8 3 tuuman pituus | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€9.41
EKLIND 15709 Torx-avain, peukaloinnilla L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9€9.41
EKLIND 15710 väärinkestävä Torx-avain L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€4.59
EKLIND 15715 väärinkäytön kestävä Torx-avain L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€4.76
EKLIND 15720 väärinkestävä Torx-avain L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€5.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 15730 Peukaloinninkestävä Torx-avain L T30 4-1/2 L
€5.87 / yksikkö