Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 15006 Torx-avain L T6 2-25 / 32 tuuman pituus | AB9FYK 2CXX9

EKLIND 15006 Pallonpään Torx-avain L T6, pituus 2-25/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9FYK Malli: 15006Ristiviite: 2CXX9
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
€8.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Torx-avain
Käden pituus2 25 / 32 "
Terän materiaaliLämpökäsitelty 8650 kromi-nikkeliseos kuusioteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus1 / 2 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT6
ToimintakulmaJopa 35 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
EKLIND 15007 Kuulapää Torx-avain L T7 2-53/64 tuuman pituus | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T7€7.70
EKLIND 15008 Torx-avain L T8 3 tuuman pituus | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T8€7.70
EKLIND 15009 Torx-avain L T9 3-13 / 64 tuumaa | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T9€7.70
EKLIND 15010 Kuulapää Torx-avain L T10 3-3/8 tuuman pituus | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T10€2.76
EKLIND 15015 Pallopää Torx-avain L T15 3-37/64 tuuman pituus | AB9FYQ 2CXY5 150153 37 / 64 "23 / 32 "T15€3.02
EKLIND 15020 Torx-avain L T20 3-3 / 4 tuumaa | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T20€3.11
EKLIND 15025 Torx-avain L T25, 4 tuumaa | AB9FYT 2CXY7 150254"51 / 64 "T25€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 15006 Pallonpään Torx-avain L T6, pituus 2-25/32 tuumaa
€8.14 / yksikkö