Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO Q300T3 / CL / 220V halogeenilamppu putkimainen 300 Kirkas | AH220LAU 2NT29

EIKO Q300T3/CL/220V halogeenilamppu putkimainen 300 220 kirkas

Varastossa
Tuote: AH2LAU Malli: Q300T3/CL/220VRistiviite: 29NT87

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Base TypeUpotettu yksi kosketin (R7)
Säteen kulma360 Tutkinnot
PolttimopesäLasi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila2850K
Lampun nimitysQ300T3 / CL / 220V
Lampun halkaisija3 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valoteho2700 - 2999K, pehmeä valkoinen
Lumens4500
Maks. Kokonaispituus4 11 / 16 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiMiniatyyri
Jännite220
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)2.2
Laivan pituus (cm)2.2
Laivan leveys (cm)13.2
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T3
    • Himmennettävä: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO Q300T3/CL/220V halogeenilamppu putkimainen 300 220 kirkas
€5.93 / yksikkö