Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO EHT -halogeenilamppu T4 250w | AE8MCG 6DZK8

EIKO EHT halogeeniheijastinlamppu T4 250w

Varastossa
Tuote: AE8MCG Malli: EHTRistiviite: 6DZK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeeniheijastinlamppu
ANSI-koodiEHT
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypePienikokoinen kyntteliruuvi (E11)
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3000K
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia5000
Lampun nimitysEHT
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT4
lampun tyyppiYksi päättynyt
Lumens5000
Maks. Kokonaispituus3.187 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusProjektio
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO EHT halogeeniheijastinlamppu T4 250w
€2.17 / yksikkö