Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO BTN -halogeenilamppu T7 750w | AE8MBJ 6DZH2

EIKO BTN halogeeniheijastinlamppu T7 750w

Varastossa
Tuote: AE8MBJ Malli: BTNRistiviite: 6DZH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeeniheijastinlamppu
ANSI-koodiBTN
Keskimääräinen lampun käyttöikä500 hr.
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypeMedium Prefocus (P28)
Lampun halkaisija1"
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3050K
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia17,000
Lampun nimitysBTN
Lampun halkaisija1"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT7
lampun tyyppiYksi päättynyt
Lumens17,000
Maks. Kokonaispituus5"
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusProjektio
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensHinta
EIKO BTR Halogeeniheijastinlamppu T7 1000w | AE8MBL 6DZH4 BTR1000BTR200 hr.200 hr.3200K27,500BTR27,500€98.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO BTN halogeeniheijastinlamppu T7 750w
€85.69 / yksikkö