EGA PRODUCTS Z056 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 90 tuumaa korkeus | AF4ZAD 9RRW0

EGA PRODUCTS Z056 Rollng Ladder kokoamaton kaidetaso, 90 tuuman korkeus

Tuote: AF4ZAD Malli: Z056Ristiviite: 9RRW0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,746.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys76 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys33 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Kaiteen korkeus122 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus126 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys30 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys30 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.35
Laivan korkeus (cm)309.88
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan leveysAskeleen leveysPolkeaPohjan leveysKaiteen korkeusVaiheiden määräHinta
EGA PRODUCTS Z036 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 70 tuumaa korkeus | AF3PBZ 8ACY1 Z03630 "60 "30 "30 "Sahalaitainen31 "102 "7€1,605.31
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-Z025 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 50 tuumaa korkeus | AF3PLN 8AHL7 CA-Z02528 "44 "28 "28 "rei'itetty30 "94 "5€1,358.20
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-Z027 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 70 tuumaa korkeus | AF3PLP 8AHL8 CA-Z02730 "60 "30 "30 "rei'itetty31 "114 "7€1,632.57
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS Z059 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 90 tuumaa korkeus | AF4BTU 8PDC5 Z05930 "76 "30 "30 "Sahalaitainen33 "122 "9€2,260.97
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-Z056 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 90 tuumaa korkeus | AF4BWN 8PF66 CA-Z05630 "76 "30 "30 "rei'itetty33 "134 "9€2,311.05
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS Z025 Rollng Ladder Kokoamaton kaiteen alusta 50 tuumaa Korkeus | AF4JCT 8XZG4 Z02528 "44 "28 "28 "rei'itetty29 "82 "5€1,040.62
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS Z022 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 30 tuumaa korkeus | AF4RXC 9HW47 Z02228 "28 "28 "28 "rei'itetty28 "62 "3€661.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS Z056 Rollng Ladder kokoamaton kaidetaso, 90 tuuman korkeus
€1,746.10 / yksikkö