EGA PRODUCTS Z036 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 70 tuumaa korkeus | AF3PBZ 8ACY1

EGA PRODUCTS Z036 Rollng Ladder kokoamaton kaidetaso, 70 tuuman korkeus

Tuote: AF3PBZ Malli: Z036Ristiviite: 8ACY1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,730.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys60 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys31 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Kaiteen korkeus102 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus106 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys30 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys30 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)259.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan leveysAskeleen leveysPolkeaPohjan leveysKaiteen korkeusVaiheiden määräHinta
EGA PRODUCTS CA-Z025 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 50 tuumaa korkeus | AF3PLN 8AHL7 CA-Z02528 "44 "28 "28 "rei'itetty30 "94 "5€1,425.57
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-Z027 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 70 tuumaa korkeus | AF3PLP 8AHL8 CA-Z02730 "60 "30 "30 "rei'itetty31 "114 "7€1,713.55
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS Z059 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 90 tuumaa korkeus | AF4BTU 8PDC5 Z05930 "76 "30 "30 "Sahalaitainen33 "122 "9€2,374.30
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS CA-Z056 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 90 tuumaa korkeus | AF4BWN 8PF66 CA-Z05630 "76 "30 "30 "rei'itetty33 "134 "9€2,426.96
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS Z025 Rollng Ladder Kokoamaton kaiteen alusta 50 tuumaa Korkeus | AF4JCT 8XZG4 Z02528 "44 "28 "28 "rei'itetty29 "82 "5€1,124.80
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS Z022 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 30 tuumaa korkeus | AF4RXC 9HW47 Z02228 "28 "28 "28 "rei'itetty28 "62 "3€705.35
EGA PRODUCTS Z027 Rollng Ladder kokoamaton kaiteen alusta 70 tuumaa korkeus | AF4YAB 9 PMMY3 Z02730 "60 "30 "30 "rei'itetty31 "102 "7€1,435.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS Z036 Rollng Ladder kokoamaton kaidetaso, 70 tuuman korkeus
€1,730.44 / yksikkö