EGA PRODUCTS IS63-36 rappuyksikkö hiiliteräs 9 askelmaa | AF3RCM 8CEX5

EGA PRODUCTS IS63-36 Portaiden hiiliteräs, 9 askelmaa

Tuote: AF3RCM Malli: IS63-36Ristiviite: 8CEX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,483.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasyksikkö
Pohjan syvyys76 "
Kiipeilykulma36 Tutkinnot
VäriHarmaa
Syvyys76 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus56 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliHiiliteräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus56 "
Lavan korkeus63 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaKahvan jousitus (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 155.7
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysSyvyysKorkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
EGA PRODUCTS IS91-36 rappuyksikkö hiiliteräs 13 askelmaa | AF3RAX 8CDX9 IS91-36114 "114 "84 "1384 "91 "€3,182.50
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS98-36 rappuyksikkö hiiliteräs 14 askelmaa | AF3RAY 8CDY0 IS98-36123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "€3,374.24
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS42-36 rappuyksikkö hiiliteräs 6 askelmaa | AF3RCK 8CEX3 IS42-3647.5 "47.5 "35 "635 "42 "€1,903.89
EGA PRODUCTS IS56-36 rappuyksikkö hiiliteräs 8 askelmaa | AF3RCL 8CEX4 IS56-3666.5 "66.5 "49 "849 "56 "€2,277.02
EGA PRODUCTS IS105-36 rappuyksikkö hiiliteräs 15 askelmaa | AF3RCN 8CEZ9 IS105-36133 "133 "98 "1598 "105 "€3,673.95
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS77-36 Portaikko hiiliteräs 11 askelmaa | AF4BPT 8PA21 IS77-3695 "95 "70 "1170 "77 "€2,972.73
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS70-36 rappuyksikkö hiiliteräs 10 askelmaa | AF4RYN 9HY67 IS70-3685.5 "85.5 "63 "1063 "70 "€2,587.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS IS63-36 Portaiden hiiliteräs, 9 askelmaa
€2,483.34 / yksikkö