EGA PRODUCTS IS42-36 rappuyksikkö hiiliteräs 6 askelmaa | AF3RCK 8CEX3

EGA PRODUCTS IS42-36 Portaiden hiiliteräs, 6 askelmaa

Varastossa
Tuote: AF3RCK Malli: IS42-36Ristiviite: 8CEX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,903.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasyksikkö
Pohjan syvyys47.5 "
Kiipeilykulma36 Tutkinnot
VäriHarmaa
Syvyys47.5 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus35 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliHiiliteräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus35 "
Lavan korkeus42 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaKahvan jousitus (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.35
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysSyvyysKorkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
EGA PRODUCTS IS91-36 rappuyksikkö hiiliteräs 13 askelmaa | AF3RAX 8CDX9 IS91-36114 "114 "84 "1384 "91 "€3,182.50
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS98-36 rappuyksikkö hiiliteräs 14 askelmaa | AF3RAY 8CDY0 IS98-36123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "€3,374.24
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS56-36 rappuyksikkö hiiliteräs 8 askelmaa | AF3RCL 8CEX4 IS56-3666.5 "66.5 "49 "849 "56 "€2,277.02
EGA PRODUCTS IS63-36 rappuyksikkö hiiliteräs 9 askelmaa | AF3RCM 8CEX5 IS63-3676 "76 "56 "956 "63 "€2,483.34
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS105-36 rappuyksikkö hiiliteräs 15 askelmaa | AF3RCN 8CEZ9 IS105-36133 "133 "98 "1598 "105 "€3,673.95
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS77-36 Portaikko hiiliteräs 11 askelmaa | AF4BPT 8PA21 IS77-3695 "95 "70 "1170 "77 "€2,972.73
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS IS70-36 rappuyksikkö hiiliteräs 10 askelmaa | AF4RYN 9HY67 IS70-3685.5 "85.5 "63 "1063 "70 "€2,587.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS IS42-36 Portaiden hiiliteräs, 6 askelmaa
€1,903.89 / yksikkö