EGA PRODUCTS CW7-27-3-6 Custom työtaso Säädettävä korkeus Teräs 27 tuuman korkeus | AD9UFC 4UYE1

EGA PRODUCTS CW7-27-3-6 mukautettu työtaso säädettävä korkeus teräs 27 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD9UFC Malli: CW7-27-3-6Ristiviite: 4UYE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,090.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Pohjan syvyys94.75 "
Pohjan pituus94.75 "
Pohjan leveys38.25 "
Pohjan leveys38.25 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä3
Jalkojen lukumäärä10
Modulaaristen kansien määrä2
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus61 "
Työlavan syvyys77 "
Lavan korkeus18 - 27 "
Platform Pituus77 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys36 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.93
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPohjan syvyysPohjan pituusKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusAlustan tyyliHinta
EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 Custom työtaso Teräs 15 - 18 tuumaa Korkeus | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 - 18 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,042.87
EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 mukautettu työtaso teräs 15 - 18 tuuman korkeus | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 - 18 "76.75 "Yhden käyttöoikeuden€1,874.01
EGA PRODUCTS CW1-27-3-3 Custom työtaso Teräs 24 - 27 tuumaa Korkeus | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 - 27 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,314.84
EGA PRODUCTS CW1-27-3-6 mukautettu työtaso teräs 24 - 27 tuuman korkeus | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 - 27 "76.75 "Yhden käyttöoikeuden€2,217.97
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 Mukautettu työtaso Teräs, 15 - 18 tuuman korkeus | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 - 18 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,367.13
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 mukautettu työtaso teräs 24 - 27 tuuman korkeus | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 - 27 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,721.91
EGA PRODUCTS CW2-27-3-6 mukautettu työtaso teräs 24 - 27 tuuman korkeus | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 - 27 "76.75 "Yhden käyttöoikeuden€2,683.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS CW7-27-3-6 mukautettu työtaso säädettävä korkeus teräs 27 tuuman korkeus
€2,090.90 / yksikkö