EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 mukautettu työtaso teräs 15 - 18 tuuman korkeus | AD9UED 4UYA6

EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 Mukautettu työtaso Teräs, 15–18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD9UED Malli: CW1-18-2-6Ristiviite: 4UYA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,883.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Pohjan syvyys85.75 "
Pohjan pituus85.75 "
Pohjan leveys38.25 "
Pohjan leveys38.25 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Jalkojen lukumäärä10
Modulaaristen kansien määrä2
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus18 "
Työlavan syvyys76.75 "
Lavan korkeus15 - 18 "
Platform Pituus76.75 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys34 11 / 16 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys35 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPohjan syvyysPohjan pituusKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusAlustan tyyliHinta
EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 Custom työtaso Teräs 15 - 18 tuumaa Korkeus | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 - 18 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,055.59
EGA PRODUCTS CW1-27-3-3 Custom työtaso Teräs 24 - 27 tuumaa Korkeus | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 - 27 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,427.37
EGA PRODUCTS CW1-27-3-6 mukautettu työtaso teräs 24 - 27 tuuman korkeus | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 - 27 "76.75 "Yhden käyttöoikeuden€2,287.70
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 Mukautettu työtaso Teräs, 15 - 18 tuuman korkeus | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 - 18 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,358.23
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 mukautettu työtaso teräs 24 - 27 tuuman korkeus | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 - 27 "38.25 "Yhden käyttöoikeuden€1,742.92
EGA PRODUCTS CW2-27-3-6 mukautettu työtaso teräs 24 - 27 tuuman korkeus | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 - 27 "76.75 "Yhden käyttöoikeuden€2,893.75
EGA PRODUCTS CW3-18-2-3 Custom työtaso Teräs 15-18 tuumaa Korkeus | AD9UEL 4UYC4 CW3-18-2-3256.25 "56.25 "57 "38.25 "15 - 18 "38.25 "Kaksoispääsy€1,494.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 Mukautettu työtaso Teräs, 15–18 tuuman korkeus
€1,883.61 / yksikkö