EGA PRODUCTS A012 työtaso siirrettävä alumiini 20 tuuman korkeus | AF4LKL 9ADR5

EGA PRODUCTS A012 työtaso liikkuva alumiininen 20 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF4LKL Malli: A012Ristiviite: 9ADR5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,085.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys61 "
Pohjan pituus61 "
Pohjan leveys27 "
Pohjan leveys27 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Jalkojen lukumäärä2
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus20 "
Työlavan syvyys49 "
Lavan korkeus20 "
Platform Pituus49 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPohjan syvyysPohjan pituusPolkeaSuorittaa loppuunVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysHinta
EGA PRODUCTS A001 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 20 tuuman korkeus | AD8BAZ 4HRA2 A00135 "47 "47 "joustinMylly220 "35 "€1,324.61
EGA PRODUCTS A002 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 20 tuuman korkeus | AD8BBA 4HRA3 A00242 "54 "54 "joustinMylly220 "42 "€1,490.51
EGA PRODUCTS A003 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 20 tuuman korkeus | AD8BBB 4HRA4 A00349 "61 "61 "joustinMylly220 "49 "€1,476.04
EGA PRODUCTS A004 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 30 tuuman korkeus | AD8BBC 4HRA5 A00435 "53 "53 "joustinMylly330 "35 "€1,492.47
EGA PRODUCTS A005 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 30 tuuman korkeus | AD8BBD 4HRA6 A00542 "60 "60 "joustinMylly330 "42 "€1,600.27
EGA PRODUCTS A006 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 30 tuuman korkeus | AD8BBE 4HRA7 A00649 "67 "67 "joustinMylly330 "49 "€1,644.17
EGA PRODUCTS A007 Kannettava työtaso, yksipuolinen alumiininen 40 tuuman korkeus | AD8BBF 4HRA8 A00735 "59 "59 "joustinMylly440 "35 "€1,847.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS A012 työtaso liikkuva alumiininen 20 tuuman korkeus
€2,085.96 / yksikkö