Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC-kaiutinvalo

Varastossa
Tuote: AA8ANY Malli: WG4WN-SVMHCRistiviite: 16X454

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin Strobe
Hälytysvirta324 - 495 mA DC, 412 - 646 mA FWR
Ympäristön lämpötila Alue-31 - 150 F
Syvyys2-1 / 4 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Salama (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Korkeus8.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 95%
Pituus5.625 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)81 / 84 / 87 / 90
JänniteKaiutin: 25 tai 70 Vrms; Strobe: 24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 757-8A-RS70 Kaiutinvilkku | CF4NTK 757-8A-RS70-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING GCFR-VM kaiutinvilkku | CF4PRN GCFR-VM-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2 Kaiutinvilkku | CF4PUH GCWA-S2-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMA kaiutinvilkku | CF4PUJ GCWA-S2VMA-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHA Kaiutinvilkku | CF4PUK GCWA-S2VMHA-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHC Kaiutinvilkku | CF4PUL GCWA-S2VMHC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING GCWA-S7 kaiutinvilkku | CF4PUM GCWA-S7-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC-kaiutinvalo
€241.92 / yksikkö