EDWARDS SIGNALING K-12R12 kaksisävyinen ilmatorvi, 2K 12

Tuote: CF4PVN Malli: K-12R12
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatorvi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusÄänitasoHinta
EDWARDS SIGNALING K-12 Dual Tone Air Horn, 311/370Hz, 16 1/2 tuuman pituus | CF4PVM K-1216-1 / 2 "114 dB-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING K-25 Dual Tone Air Horn, 470/622Hz, 12 7/8 tuuman pituus | CF4PVQ K-2512-7 / 8 "115 dB-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING K-25R25 Dual Tone Air Horn, 2K 25 | CF4PVR K-25R25---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING K4-12 Dual Tone Air Horn, 4K 12 | CF4PWR K4-12---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING K4-25 Dual Tone Air Horn, 4K 25 | CF4PWT K4-25---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING K-12R12 kaksisävyinen ilmatorvi, 2K 12