Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALOINTI EOL47PK7 Linjan loppuvastus | AA8ALU 16x397

EDWARDS SIGNALING EOL47PK7 End of Line -vastus

Varastossa
Tuote: AA8ALU Malli: EOL47PK7Ristiviite: 16X397

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEOL-vastus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALOINTI EOL47PK2 Linjan loppuvastus | AA8ALT 16x396 EOL47PK2€13.45
EDWARDS SIGNALING EOL-4.7 End Of Line Resistor | CF4PLA EOL-4.7-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING EOL-47KL End Of Line Resistor | CF4PLC EOL-47KL-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EOL47PK7 End of Line -vastus
€48.86 / yksikkö