Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EG1M Sync -moduuli | AA8ALH 16X366

EDWARDS SIGNALING EG1M-synkronointimoduuli

Varastossa
Tuote: AA8ALH Malli: EG1MRistiviite: 16X366

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkronointimoduuli
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys1.5 "
Korkeus0.75 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus2.375 "
Jännite24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1M-synkronointimoduuli
€87.16 / yksikkö