Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis -hälytysääni

Varastossa
Tuote: AA8AKK Malli: EG1-CRistiviite: 16X345
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
€98.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsoida
Hälytysvirta30 mA DC, 60 mA FWR
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus4.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus2.75 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)78.6
Jännite24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaSyvyysSuorittaa loppuunPituusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI EG1F-C Genesis Hälytyskello | AA8AKP 16X349 EG1F-C30 mA DC, 60 mA FWR13 / 16 "Valkoinen2.75 "24 VDC, FWR€95.62
EDWARDS SIGNALING EG1R-C Genesis Hälytyskello | AA9RQQ 1EYA1 EG1R-C0.60027 / 32 "punainen4.5 "24 VDC€98.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1-C Genesis -hälytysääni
€98.65 / yksikkö