EDWARDS SIGNALING BN-8590-E5 Kahden projektorin torvi, 12 VAC, 7 1/8 tuuman syvyys

Tuote: CF4PHP Malli: BN-8590-E5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Syvyys7-1 / 8 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Pituus17-3 / 4 "
StandardiUL
Jännitearvot12 VAC, 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING B-8599-E1 Dual Projector Horn, 12VDC, 7 1/8 tuuman syvyys | CF4PHK B-8599-E112 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING B-8599-P1 Dual Projector Horn, 125VDC, 17 3/4 x 5 1/8 x 7 1/8 tuuman koko | CF4PHL B-8599-P1125 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING BN-8590-E5 Kahden projektorin torvi, 12 VAC, 7 1/8 tuuman syvyys