Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 58A-N5-100WH Majakka, keltainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AA7PVG Malli: 58A-N5-100WHRistiviite: 16G533

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,314.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty1 A vaihtovirta
Halkaisija8 1 / 16 "
Vilkkuu minuutissa75
Korkeus7.875 "
KoteloValuteräs
Lampun käyttöikä1000 hr.
lampun tyyppi100 W halogeeni
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho1800 Lumens
Asennus3/4 "NPT-putki
Virtalähde120 VAC
ArvosanaDiv 2 vaarallinen sijainti NEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 58R-N5-100WH Majakka, punainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PVF 16G532 58R-N5-100WHpunainen8 1 / 16 "7.875 "-€1,324.98
EDWARDS SIGNALOINTI 58B-N5-100WH Majakka, sininen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PVH 16G534 58B-N5-100WHsininen8 1 / 16 "7.875 "-€1,362.43
EDWARDS SIGNALOINTI 58G-N5-100WH Majakka, vihreä, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk. | AA7PVJ 16G535 58G-N5-100WHVihreä8 1 / 16 "7.875 "-€1,313.72
EDWARDS SIGNALING 58C-N5-100WH Majakka, kirkas, 120VAC, 3/4 tuuman putki | AA7PVK 16G536 58C-N5-100WHPoista valinta8 1 / 16 "7.875 "-€1,331.40
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA1224AD Majakka, Oranssi, 12/24VAC, Harmaa | CF4MLC 145LEDMA1224ADKeltainen----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA1224ADB Majakka, Oranssi, 12/24VAC, Musta | CF4MLD 145LEDMA1224ADBKeltainen----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA48240A Majakka, Oranssi, 48/240VAC, Harmaa | CF4MLE 145LEDMA48240AKeltainen----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 58A-N5-100WH Majakka, keltainen, 120VAC, 8 1/16 tuumaa halk.
€1,314.57 / yksikkö