EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 Kaukokaiutin/vahvistin, 120VAC, 0.36A Luokitus | AA7QAV 16G664

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5-kaiutin/-vahvistin, 120VAC, luokitus 0.36A

Varastossa
Tuote: AA7QAV Malli: 5532M-N5Ristiviite: 16G664

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Ampeeria0.36A
VäriHarmaa
desibeliä100 dB @ 10 jalkaa
Syvyys8.875 "
Korkeus13 "
Kotelosinkkiseos
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennus1/2 "johto tai pinta
Käyttölämpötila.-31 - 104 astetta F Vaaralliset sijainnit, -40 - 151 astetta F Vaarattomat paikat
Jännite120 VAC
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 5532MD-10AW Kaukokaiutin/vahvistin | CF4NMP 5532MD-10AW---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5532MD-70AW Kaukokaiutin/vahvistin | CF4NMQ 5532MD-70AW---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-AQ Kaukokaiutin/vahvistin, 24VAC/DC | CF4NMR 5532MHV-AQ-24 VAC/DC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-Y6 kaukokaiutin/vahvistin, 120 250 V, 0.39 - 0.19 A Luokitus | CF4NMT 5532MHV-Y60.39 - 0.19 A--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5532M-Y6 kaukokaiutin/vahvistin, 120 250 V, 0.21 - 0.1 A Luokitus | CF4NMU 5532M-Y60.21 - 0.1 A--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5-kaiutin/-vahvistin, 120VAC, luokitus 0.36A
€1,467.47 / yksikkö