EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Multi Tone Signal, 55 tonnin kapasiteetti, 24VAC/DC | AA7QAT 16G662

EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ monisävyinen signaali, 55 tonnin kapasiteetti, 24VAC/DC

Varastossa
Tuote: AA7QAT Malli: 5531M-24AQRistiviite: 16G662

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,200.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisignalointilaite
Ampeeria0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
VäriHarmaa
desibeliä110db
Syvyys8.875 "
Korkeus13 "
Kotelosinkkiseos
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennus1/2 "johto tai pinta
Käyttölämpötila.-31 - 104 astetta F Vaaralliset sijainnit, -40 - 151 astetta F Vaarattomat paikat
Jännite24 VAC/DC
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPower RatingJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 5530M-24N5 moniääninen signaali, kapasiteetti 55 tonnia, 120 VAC | AA7QAP 16G659 5530M-24N50.36AMonisignalointilaite-120 VAC-€1,649.43
EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Multi Tone Signal, kapasiteetti 55 tonnia, 24VAC/DC | AA7QAQ 16G660 5530M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMonisignalointilaite-24 VAC/DC-€1,732.37
EDWARDS SIGNALING 5531M-24N5 moniääninen signaali, kapasiteetti 55 tonnia, 120 VAC | AA7QAR 16G661 5531M-24N50.36AMonisignalointilaite-120 VAC-€2,270.91
EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 moniääninen signaali, kapasiteetti 55 tonnia, 120 VAC | AA7QHP 16G822 5531M-120N50.38AMonisignalointilaite-120 VAC-€2,043.21
EDWARDS SIGNALING 5530M-120N5 moniääninen signaali, kapasiteetti 55 tonnia, 120 VAC | CF4NMA 5530M-120N5-Monisignalointilaite15Watt-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5530M-485Y6 Moniääninen signaali | CF4NMB 5530M-485Y6-Monisävyinen signaali--120/240VAC 50/60 Hz, 125/250VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5530MHV-24AQ Multi Tone Signal, 24VAC/DC | CF4NMC 5530MHV-24AQ-Monisignalointilaite-24 VAC/DC--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ monisävyinen signaali, 55 tonnin kapasiteetti, 24VAC/DC
€2,200.97 / yksikkö