Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 51XBRFG120A Led -majakka ja torvi, vihreä

Varastossa
Tuote: AD4BLB Malli: 51XBRFG120ARistiviite: 41A008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€518.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Nykyinen piirretty0.175 A
Halkaisija6"
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus7.375 "
KoteloValettu alumiini
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppiLED
Linssin väriVihreä
LinssisuunnitteluTupla Fresnel
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusHuuhtele, paneeli, seinä
Käyttölämpötila.-31 - 160 astetta F
Äänitaso85dB @ 10ft.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriNykyinen piirrettyKäyttölämpötila.VirtalähdeJänniteHalkaisijaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED-majakka, NEMA4X, keltainen | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBPinta tai putkiKeltainen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.19
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Sininen | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBPinta tai putkisininen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€930.46
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED-majakka, NEMA4X, vihreä | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBPinta tai putkiVihreä0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBPinta tai putkiMagenta0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED-majakka, NEMA4X, punainen | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBPinta tai putkipunainen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€939.53
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, valkoinen | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBPinta tai putkiValkoinen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€945.21
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED-majakka, NEMA4X, keltainen | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABPinta tai putkiKeltainen0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€973.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51XBRFG120A Led -majakka ja torvi, vihreä
€518.36 / yksikkö