EDWARDS SIGNALING 50SING-N5-40WH Hehkulamppu, tasainen, 120V, vihreä, 0.29A

Tuote: CF4NGZ Malli: 50SING-N5-40WH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriVihreä
Nykyinen arvostelu0.29A
Halkaisija6"
Flash-nopeus minuutissa65 FPM
Korkeus5-7 / 8 "
lampun tyyppi40 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVakaa
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EDWARDS SIGNALING 50SINA-N5-40WH Hehkulamppu, 120 V, keltainen, 0.29 A Luokitus | CF4NGW 50SINA-N5-40WHKeltainen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 50SINB-N5-40WH Hehkulamppu, 120 V, sininen, 6 3/4 x 5 7/8 tuumaa Koko | CF4NGX 50SINB-N5-40WHsininen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 50SINC-N5-40WH Hehkulamppu, 120 V, kirkas, 6 3/4 x 5 7/8 tuuman koko | CF4NGY 50SINC-N5-40WH--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 50SINM-N5-40WH Hehkulamppu, 120 V, magenta, 6 3/4 x 5 7/8 tuumaa Koko | CF4NHA 50SINM-N5-40WH--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 50SINR-N5-40WH Hehkulamppu, 120 V, punainen, 0.29 A Luokitus | CF4NHB 50SINR-N5-40WH--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50SING-N5-40WH Hehkulamppu, tasainen, 120V, vihreä, 0.29A