EDWARDS SIGNALING 50R-R5 Vilkkuva majakka, punainen, 240VAC, 0.1A

Tuote: CF4NGV Malli: 50R-R5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Nykyinen arvostelu0.1A
Halkaisija6"
Flash-nopeus minuutissa65 FPM
Korkeus5-7 / 8 "
lampun tyyppi25 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuu
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite240 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Vilkkuva majakka, punainen, 120VAC, 6 tuumaa halkaisija. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHpunainen-5.875 "40 W halogeeni-€484.51
EDWARDS SIGNALOINTI 50A-N5-40WH Vilkkuva majakka, keltainen, 120 VAC, 6 tuumaa halk. | AA7QHY 16G833 50A-N5-40WHKeltainen-5.875 "40 W halogeeni-€443.84
EDWARDS SIGNALOINTI 49A-N5-40WH Vilkkuva majakka, keltainen, 120 VAC, 6 tuumaa halk. | CF4NFD 49A-N5-40WHKeltainen-6-3 / 4 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 49A-R5 vilkkuva majakka, keltainen, 240 VAC, 0.1 A Luokitus | CF4NFE 49A-R5Keltainen0.1A6-3 / 4 "25 W halogeeni240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH vilkkuva majakka, sininen, 120 VAC, 1/2 tuuman putki | CF4NFF 49B-N5-40WHsininen--40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 vilkkuva majakka, sininen, 240 VAC, 1/2 tuuman putki | CF4NFG 49B-R5sininen0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Vilkkuva majakka, kirkas, 120VAC, 0.3A Luokitus | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3 / 4 "40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50R-R5 Vilkkuva majakka, punainen, 240VAC, 0.1A