EDWARDS SIGNALING 48FINM-E1 Vilkkuva hehkulamppu, 12VDC, magenta, 1/2 tuuman putki

Tuote: CF4NDR Malli: 48FINM-E1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Putken koko1 / 2 "
Halkaisija4-9 / 32 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-7 / 32 "
Valonlähdesalama
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite12 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EDWARDS SIGNALING 48FINA-E1 Vilkkuva hehkulamppu, 12VDC, Oranssi, 1A Luokitus | CF4NCZ 48FINA-E1Keltainen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINB-E1 vilkkuva hehkulamppu, 12VDC, sininen, 1A luokitus | CF4NDD 48FINB-E1sininen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINC-E1 vilkkuva hehkulamppu, 12VDC, kirkas, 1A luokitus | CF4NDH 48FINC-E1--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48FING-E1 Vilkkuva hehkulamppu, 12VDC, vihreä, 1/2 tuuman putki | CF4NDM 48FING-E1Vihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48FINM-E1 Vilkkuva hehkulamppu, 12VDC, magenta, 1/2 tuuman putki