EDWARDS SIGNALING 48FINC-N5-25WH Halogeenivalo, 120VAC, kirkas, 0.2A

Tuote: CF4NDL Malli: 48FINC-N5-25WH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Nykyinen arvostelu0.2A
Halkaisija4-9 / 32 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-7 / 32 "
lampun tyyppi25 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuu
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvostelulampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G1-20WH Halogeenivilkkumajakka, 24VDC, Oranssi, 0.8A Luokitus | CF4NDA 48FINA-G1-20WHKeltainen0.8A20 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G5-20WH Halogeenivilkkumajakka, 24VAC, keltainen, 0.8A Luokitus | CF4NDB 48FINA-G5-20WHKeltainen0.8A20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48FINA-N5-25WH Halogeenivilkkumajakka, 120VAC, keltainen, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NDC 48FINA-N5-25WHKeltainen--120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINB-G5-20WH halogeenivilkkumajakka, 24VAC, sininen, 1/2 tuuman putki | CF4NDF 48FINB-G5-20WHsininen--24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINB-N5-25WH Halogeenivilkkumajakka, 120VAC, Sininen, 0.2A Luokitus | CF4NDG 48FINB-N5-25WHsininen0.2A25 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINC-G5-20WH Halogeenivilkkumajakka, 24VAC, kirkas, 0.8A Luokitus | CF4NDK 48FINC-G5-20WH-0.8A20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48FING-G5-20WH Halogeenivilkkumajakka, 24VAC, vihreä, 1/2 tuuman putki | CF4NDP 48FING-G5-20WHVihreä--24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48FINC-N5-25WH Halogeenivalo, 120VAC, kirkas, 0.2A