Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270TWM -kierreseinäkiinnike, harmaa

Varastossa
Tuote: AA7QGZ Malli: 270TWMRistiviite: 16G808

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteellinen seinäkiinnike
VäriHarmaa
Syvyys3.25 "
Korkeus2.68 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)7.01
Laivan leveys (cm)8.79
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270TWM -kierreseinäkiinnike, harmaa
€41.71 / yksikkö