Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270TEP -kierrejatke, harmaa, koko 100 mm

Varastossa
Tuote: AA7QGX Malli: 270TEPRistiviite: 16G806

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
VäriHarmaa
Syvyys0.98 "
Korkeus3.94 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Leveys0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)2.59
Laivan leveys (cm)11.91
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 270TEPB kierteinen jatkotanko, musta, 100 mm koko | CF4MYW 270 TEB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270TEP -kierrejatke, harmaa, koko 100 mm
€28.44 / yksikkö