Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Valkoinen LED -moduuli, koko 70 mm

Varastossa
Tuote: AA7QFA Malli: 270LEDMW120ARistiviite: 16G762

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
VäriValkoinen
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite120 VAC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen piirrettyLeveysKorkeusLampun käyttöikäLinssisuunnitteluKäyttölämpötila.Hinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW240A Valkoinen LED-moduuli, 70mm Koko | AA7QFB 16G763 270LEDMW240A240 VACValkoinenVaihtelee2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock Dome-22 - 122 astetta F€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW24AD Valkoinen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFC 16G764 270LEDMW24AD24 VAC/DCValkoinenVaihtelee2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock Dome-22 - 122 astetta F€234.73
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW120A Valkoinen LED-moduuli, 70mm Koko | AA7QFZ 16G784 270LEDSW120A120 VACPoista valinta0.035 A vaihtovirta2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€192.49
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW240A Valkoinen LED-moduuli, 70mm Koko | AA7QGA 16G785 270LEDSW240A240 VACPoista valinta0.035 A vaihtovirta2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€229.60
EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24AD Valkoinen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QGB 16G786 270LEDSW24AD24 VDCPoista valinta0.075 A AC, 0.065 A DC2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€195.29
EDWARDS SIGNALING 270SW12240AD Valkoinen LED-moduuli, 70mm Koko | AA7QGV 16G804 270SW12240AD12 - 240 VDCPoista valintaVaihtelee - jännitteestä riippuvainen2.93 "3.28 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€58.94
EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120AB Valkoinen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVU 270LEDMW120AB---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMW120A Valkoinen LED -moduuli, koko 70 mm
€240.21 / yksikkö